text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5


Referência 3F802509
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 14
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 14
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.6
Menetméret 3.5
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3F802509
EAN 7320760136607
UBB 500635717282
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX00M3.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.