text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2


Numéro d'article 8R623079
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 4
Menethossz (mm) 4
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 4
Menethossz (mm) 4
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 4
osztás menete (mm) 0.4
Menetméret 2
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R623079
EAN 7320760137307
UBB 500635716607
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.