text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M10


Cikkszám 8I036205
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 31
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 31
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8I036205
EAN 7320760136690
UBB 500635719007
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00M10DIN376
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.