Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6G541738
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6G541738
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6G541738
EAN
7320760136638
UBB
500635717852
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M6