Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6Q323391
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
Dormer Gépi menetfúró EX006G DIN 376 N/A HSSE Clear M166G
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Q323391
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Q323391
EAN
7320760136478
UBB
500635716292
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M166G