Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5C692816
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
Dormer Gépi menetfúró EP40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5C692816
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
18
Vágópengék száma
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
18
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
28
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/8 hüvelyk
Model
EP40
Type
5973943; 86017524
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP401/8