text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx20


Cikkszám 2V310921
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 23
Vágópengék száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 23
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 20
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model EP30
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2V310921
EAN 7320760138427
UBB 500631394011
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP301/2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.