Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0Q539636
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
Dormer Gépi menetfúró EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M8x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q539636
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q539636
EAN
7320760662267
UBB
500631673943
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP10TINM8X1.0