text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M16x1.50mm


Cikkszám 8D878724
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 16
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8D878724
EAN 7320760662335
UBB 500631576278
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP10TINM16X1.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.