text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.25mm


Cikkszám 7S978733
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7S978733
EAN 7320760662311
UBB 500631450441
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP10TINM12X1.25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.