Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4N136312
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
Dormer Gépi menetfúró EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4N136312
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
10
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4N136312
EAN
7320760662281
UBB
500631435442
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP10TINM10X1.25