Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4C456942
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
Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M6x0.75mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4C456942
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
0.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
0.75
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4C456942
EAN
7320760137369
UBB
500631660817
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP10M6X.75