text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M4x0.50mm


Cikkszám 8S438770
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8S438770
EAN 7320760137345
UBB 500631639225
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP10M4X.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.