text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M30x2.00mm


Cikkszám 3F298080
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 28
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 28
osztás menete (mm) 2
Menetméret 30
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 18
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3F298080
EAN 7320760137635
UBB 500631626438
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP10M30X2.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.