Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1X293027
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
Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M20x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X293027
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
1
Menetméret
20
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X293027
EAN
7320760137529
UBB
500631597225
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP10M20X1.0