text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M18x1.00mm


Cikkszám 1P608332
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1
Menetméret 18
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1P608332
EAN 7320760137505
UBB 500631586418
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP10M18X1.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.