Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0A355356
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
Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M16x1.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0A355356
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
21
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
21
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
21
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
21
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
16
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A355356
EAN
7320760137499
UBB
500631576013
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP10M16X1.5