text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm

Külső beszállítótól elérhető

Artikelnummer 0H547366
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0H547366
EAN 7320760137406
UBB 500631435855
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10M10X1.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.