text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x0.75mm


Cikkszám 2D741272
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 0.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 0.75
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2D741272
EAN 7320760137390
UBB 500631434866
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP10M10X.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.