Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1Q921938
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
Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q921938
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
20
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q921938
EAN
7320760136348
UBB
500635713638
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP01M20