Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2Q384973
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
Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M18
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Q384973
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Q384973
EAN
7320760136331
UBB
500635713489
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP01M18