text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16


Cikkszám 9D416194
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9D416194
EAN 7320760136324
UBB 500635713224
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP01M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.