text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Cikkszám 0X592170
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 23
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 23
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0X592170
EAN 7320760136263
UBB 500635712804
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP01M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.