Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1U193663
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
Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1U193663
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
27
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
27
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1U193663
EAN
7320760136232
UBB
500635712234
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP01M8DIN376