text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M7


Cikkszám 4L565602
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Menetméret 7
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4L565602
EAN 7320760136218
UBB 500635711814
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP01M7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.