Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7Q866784
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
Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Q866784
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
24
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
24
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Q866784
EAN
7320760136201
UBB
500635711657
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP01M6DIN376