text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M5


Artikelnummer 2W456211
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 19
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 19
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2W456211
EAN 7320760136188
UBB 500635711244
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M5DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.