text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M2.5


Cikkszám 9Z660427
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 7.5
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 7.5
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
osztás menete (mm) 0.45
Menetméret 2.5
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9Z660427
EAN 7320760137291
UBB 500635709693
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP01M2.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.