text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Cikkszám 9I006035
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 26
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 26
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9I006035
EAN 7320760662151
UBB 500631678579
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00TINM8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.