Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0A201356
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
Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0A201356
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Model
EP00TIN
Type
6196706; 86017371
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A201356
EAN
7320760662144
UBB
500631666020
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00TINM6