Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7V792631
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
Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7V792631
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7V792631
EAN
7320760662120
UBB
500631643672
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00TINM4