Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1B573283
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
Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1B573283
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
3.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
3.5
Menetméret
30
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
18
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1B573283
EAN
7320760662250
UBB
500631629242
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00TINM30