Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2D458874
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
Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M22x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D458874
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
34
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
34
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
34
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
34
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
22
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D458874
EAN
7320760662229
UBB
500631608030
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00TINM22