text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M20x2.50mm


Cikkszám 7N126693
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP00TIN
Type 6196713; 86017363

Cikkszámok

Cikkszám 7N126693
EAN 7320760662212
UBB 500631602256
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00TINM20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.