text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M24x3.00mm


Cikkszám 7A789688
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 38
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 38
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 38
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 38
osztás menete (mm) 3
Menetméret 24
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7A789688
EAN 7320760662236
UBB 500631613899
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00TINM24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.