Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6G716824
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
Dormer Gépi menetfúró EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6G716824
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
23
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
23
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
23
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
23
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6G716824
EAN
7320760662175
UBB
500631458618
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00TINM12