Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5W321310
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
Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W321310
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
34
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
34
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
34
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
34
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
22
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W321310
EAN
7320760135983
UBB
500635708604
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00M22