text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20


Cikkszám 6Z606224
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6Z606224
EAN 7320760135976
UBB 500635708455
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00M20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.