text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7


Cikkszám 7G613709
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Menetméret 7
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7G613709
EAN 7320760135884
UBB 500635706624
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00M7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.