Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0L725281
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
Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L725281
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
14
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
14
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.6
Menetméret
3.5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L725281
EAN
7320760135723
UBB
500635705063
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00M3.5