Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2X770815
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
Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2.5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X770815
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Vágópengék száma
2
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X770815
EAN
7320760137246
UBB
500635704496
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00M2.5