text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M4


Cikkszám 1B304778
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1B304778
EAN 7320760135730
UBB 500635705220
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.