Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6C521064
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
Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6C521064
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C521064
EAN
7320760135709
UBB
500635704645
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP00M3