text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Clear M3


Cikkszám 5T557298
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5T557298
EAN 7320760669365
UBB 500631624292
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP006GM3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.