Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8I599136
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
Dormer Gépi menetfúró EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M6
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I599136
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I599136
EAN
7320760669396
UBB
500631660650
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EP006GM6