text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M4


Cikkszám 6C860266
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6C860266
EAN 7320760669372
UBB 500631639068
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP006GM4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.