text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanc 1/16Inx27


Cikkszám 3H274097
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 8.1
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 17
Vágópengék száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 8.1
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 17
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 27
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E710
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3H274097
EAN 7320760159491
UBB 500572422862
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E7101/16NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.