text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm


Cikkszám 7O065725
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 21
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 21
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E620
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7O065725
EAN 7320760384862
UBB 500631679726
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E620M8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.