text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12


Cikkszám 0W534336
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 37
Teljes hossz (mm) 137
A tengely átmérője (mm) 22.4
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 37
Vágópengék száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 37
Teljes hossz (mm) 137
A tengely átmérője (mm) 22.4
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 37
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 12
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 18
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E570
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0W534336
EAN 7320760201008
UBB 500572349784
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E5701.5/16X12NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.