text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8

Cikkszám 8F193940
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 35
Teljes hossz (mm) 138
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 35
Vágópengék száma 4

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 35
Teljes hossz (mm) 138
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 35
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 8
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Basic material HSS
Márka Dormer
Coating Blanc
Model E570
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8F193940
EAN 7320760200841
UBB 500572680832
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E5701.1/8X8NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.